{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6847G | |
Rozstup otvorov e | 19 mm | |
Rozstup otvorov f | 31,5 mm - 35,5 mm | |
Vŕtanie⌀ d. | 5,5 mm | |
Vzdialenosť nastavenia upínacieho háku c | 72 mm - 84 mm | |
Prídržná sila P (ťah) | 3 000 N | |
Celková dĺžka L | 40 mm | |
Celková výška H | 36 mm | |
Plná šírka | 45 mm | |
Typ výrobku | Protiľahlý držiak |
Číslo položky | 376750 3 | |
EAN/GTIN | 4020772094645 | |
Číslo výrobcu | 94649 |