{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 40L | |
B. | 40 mm | |
B1 | 16 mm | |
Výška H | 78,1 mm | |
Výška zovretia H1min | 44,1 mm | |
Výška zovretia H1max | 45,9 mm | |
Závit M | M8 | |
Závit M1 | M6 | |
L 1 | 40 mm | |
L 2 | 20 mm | |
L 3 | 32 mm | |
Rozmer E | 25 mm | |
Maximálna sila zovretia | 1 200 N | |
Max. Rukoväť sily ruky | 200 N | |
Typ výrobku | Upínací systém prípravku |
Číslo položky | 370086 40L | |
Číslo výrobcu | K0912.014540 |