PWLNR 16-4-JHP Pákové držáky nástrojů pro destičky Trigon s kanálky pro vysokotlakou chladicí kapalinu

Č. pol.: 3603310
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) ISOTURN
Typ výrobku Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3603310
EAN/GTIN 7291075323467
Číslo výrobcu 3603310
Číslo L L23990 1367

Popis

Popis:

Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 6″, Délka hlavy (LH) 1,3″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF): 6″
  • Funkcní šírka (WF): 1-1/4″
  • Délka hlavy (LH): 1.3″
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 1/2″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): WNMG 43
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -6 Stupne
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka