E-SCLCL 8-2 HEAD E-SCLCL 8-2 Šroubové vyvrtávací hlavice s 80° kosočtvercovými břitovými destičkami s úhlem hřbetu 7° namontované na karbidových tyčích

Č. pol.: 3602243
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) ISOTURN
Typ výrobku Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3602243
EAN/GTIN 7291075178203
Číslo výrobcu 3602243
Číslo L L23990 943

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1/2″, minimální průměr vrtání (DMIN) 0,63″, Celková délka (OAL) 7″, výška boku (H) 0,46″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Smer rezu : Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 0.35″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): CCMT 2-0-PF
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.63″
  • Celková délka (OAL): 7″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -7 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 0.98″
  • Výška dríku (H): 0.46″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka