A-SVUNL 16-2.5 Vyvrtávací tyče s vnitřními otvory pro chladicí kapalinu nesoucí 35° negativní kosočtvercové břitové destičky

Č. pol.: 3601220
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) ISOTURN
Typ výrobku Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3601220
EAN/GTIN 7291075088779
Číslo výrobcu 3601220
Číslo L L23990 1331

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, minimální průměr díry (DMIN) 1,24″, Celková délka (OAL) 8″, výška boku (H) 0,921″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Smer rezu : Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 0.73″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): VNMG 2.5-1-NF
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1.24″
  • Celková délka (OAL): 8″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -14 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 1.38″
  • Výška dríku (H): 0.921″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka