Kĺbový merací statív 170

Č. pol.: 359682 170
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Akčný rádius Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Akčný rádius 170 mm
pre odchýlkomery s ⌀ stopky 6 mm; 8 mm
⌀ stopky na uchytávanie 8 mm
Dĺžka stopky na uchytávanie 40 mm
Celková dĺžka 178 mm
Hmotnosť 0,35 kg
Farba cierna
Druh produktu Merací statív

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 359682 170
EAN/GTIN 7290005394317

Popis

Prevedenie:

  • Plynulo regulovateľné mechanické centrálne upínanie všetkých kĺbov.
  • Dĺžka stopky = 40 mm na priame upnutie.
  • Upínač pre odchýlkomery so stopkou ⌀ 6 mm, príp. 8 mm alebo prizmou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka