Prevedenie:
Hlavní materiál
100% polyester, Pique Fleece, jednostranný kartáč 240 g/m²
Detaily
Kruhový výstřih
Reflex
50 mm široký střih reflexní pásky, Reflexní páska na těle, rukávech a ramenou
Zpracování
Zapínání na konci rukávů
Vlnitý lem
Praní
Prádlo dle normy EN ISO 15797
Popis:
- Mikina s kulatým výstřihem ve třídě 3 Hi-vis se segmentovou reflexní páskou pro větší viditelnost
- Materiál mikiny Hi-vis je měkký a příjemný fleece, který poskytuje bezkonkurenční kombinaci bezpečnosti a pohodlí
- Mikina má žebrované manžety a lze ji prát průmyslově
- Certifikováno podle EN ISO 20471, třída 3
- Průmyslové praní EN ISO 15797
Norma:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- Combination Certification C ->S