Kombinované kleště model EURO

Č. pol.: 3463168
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Číslo položky 3463168
EAN/GTIN 4010886976036
Číslo výrobcu 3463168
Číslo L L60160 6505

Popis

Popis:

  • Provedení dle DIN ISO 5746
  • Univerzální model s tenkou hlavou, ideální pro těsné prostory
  • Induktivně kalené přesné řezné hrany, tvrdost řezu 62 - 64 HRC pro kulatý a plochý materiál pro středně tvrdý drát 1,6 mm GEDORE Speciální tvrzená ocel
  • výkovky, kalené olejem a temperované provedení JC = chromované, s 2složkovým uchopovým pouzdrem
  • Verze TL =
  • ocel šedá, S modrými tlumenými protiskluzovými rukojeťmi
  • Verze TC = pochromovaná, s modrými kryty madel

Charakteristika:

  • Verze bez jiskření: Ne
  • Tvar čelistí: Ploché čelisti
  • Délka čelistí L3 [mm]: 34 mm
  • Zkosení: s
  • Typy kloubů: vložený spoj
  • Celková šířka [mm]: 51 mm
  • Celková výška [mm]: 113 mm
  • Celková délka [mm]: 160 mm
  • Provedení rukojeti: ponorná izolace
  • Barva rukojeti: Modrá barva
  • Proces kalení: Indukčně tvrzený
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 23,0 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 8,8 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • s břitem: Ano
  • Čistá hmotnost [kg]: 0,174 kg
  • Standardní: DIN ISO 5746
  • Povrchová úprava: pochromované
  • Tvar řezné hrany: s fazetou
  • Tvrdost řezné hrany: 62 - 64 HRC
  • Hodnoty řezu: Měkký drát: 4 mm / 6 AWG; Středně tvrdý drát: 3,1 mm / 8 AWG; Tvrdý drát: 2 mm / 12 AWG; Cu kabel, slaněný průřez: 16 mm²; Vícežilový kabel Ø: 10 mm
  • Šířka středu W4 [mm]: 5,8 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka