Kombinované kleště německý model

Č. pol.: 3463133
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Číslo položky 3463133
EAN/GTIN 4010886976012
Číslo výrobcu 3463133

Popis

Popis:

  • Provedení dle DIN ISO 5746
  • zesílená verze, pro tvrdé kontinuální použití
  • přiložená řezací krabice
  • pro kulatý a plochý materiál
  • pro středně tvrdý drát 1,6 mm
  • vysoce ležící, indukčně kalené přesné řezné hrany, tvrdost řezu 62 - 64 HRC GEDORE Speciální tvrzená ocel, výkovky, kalené olejem a temperované provedení JC = chromované, s 2složkovým návlekem
  • na rukojeti Verze TL =
  • ocel šedá, S modrými tlumenými protiskluzovými rukojeťmi
  • Verze TC = pochromovaná, s modrými kryty madel

Charakteristika:

  • Verze bez jiskření: Ne
  • Tvar čelistí: Ploché čelisti
  • Délka čelistí L3 [mm]: 38 mm
  • Zkosení: s
  • Typy kloubů: vložený spoj
  • Celková šířka [mm]: 49 mm
  • Celková výška [mm]: 14 mm
  • Celková délka [mm]: 180 mm
  • Provedení rukojeti: ponorná izolace
  • Barva rukojeti: Modrá barva
  • Proces kalení: Indukčně tvrzený
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 27,0 mm
  • Tloušťka hlavy T1 [mm]: 11,8 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • s břitem: Ano
  • Čistá hmotnost [kg]: 0,227 kg
  • Standardní: DIN ISO 5746
  • Povrchová úprava: pochromované
  • Tvar řezné hrany: s fazetou
  • Tvrdost řezné hrany: 62 - 64 HRC
  • Hodnoty řezu: Měkký drát: 5 mm / 4 AWG; Středně tvrdý drát: 3,4 mm / 8 AWG; Tvrdý drát: 2,2 mm / 11 AWG; Cu kabel, splétaný průřez: 16 mm²; Vícežilový kabel Ø: 10 mm
  • Šířka středu W4 [mm]: 6,4 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka