Lamelový kotouč 80x50-6x40 S FEIN 240 pro ocel/nerez/neželezné kovy

Č. pol.: 34557524
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Typ výrobku Vějířovitý brusný kotouč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 34557524
EAN/GTIN 8024406012063
Číslo výrobcu 34557524
Číslo L L50140 2985

Popis

Popis:

PRÉMIOVÉ netkané tužky pro rovnou brusku jsou k dispozici v široké škále provedení a snadno splňují všechny požadavky na povrchovou úpravu. Vyznačují se maximální životností a adaptabilitou, díky čemuž jsou ideální pro práci v těžko přístupných oblastech. S tímto produktem se již nikdy nemusíte obávat žádných změn vlastností povrchu a můžete efektivně zpracovávat náročné obrobky. Vzhledem k velkému počtu velikostí zrna lze dosáhnout různých povrchových struktur a drsnosti.

Charakteristika:

  • Tvar: Textilní a netkané kapesní brusné pero
  • Vhodnost materiálu: Neželezné kovy, ocel, nerezová ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: S FINE C X 240
  • Rozměr (D x D): 80 x 50 mm
  • Průměr: 80 mm
  • Tloušťka: 50 mm
  • Velikost zrna: 240
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Vzhledem k velkému počtu velikostí zrna lze dosáhnout různé drsnosti
  • Ideální pro úpravy těžko přístupných oblastí
  • Nejvyšší životnost
  • Zpracování materiálu bez změny kvality povrchu

Použitie:

  • Pro dokončování oceli, nerezové oceli a neželezných kovů

Odporúčanie:

  • Netkané pera s abrazivní tkaninou (VL-C) pro větší odstranění
  • Netkané pera bez abrazivní tkaniny pro jemnou práci
  • Použití nastavitelných rovných brusek

Speciální funkce:
  • Maximální životnost
  • Ideální pro úpravy těžko přístupných oblastí
  • Žádná změna povrchové úpravy

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka