Popis:
Kulaté kartáče Basic pro úhlovou brusku jsou vhodné pro obrábění oceli. Štětec plstěný s dobrou životností a může být použit jak pro odstraňování rzi, barvy, barvy, váhy a zbytků betonu, tak pro přípravu povrchu a jemné obrábění oceli. Kromě toho je tento nástroj vhodný pro obrábění svarů.
Charakteristika:
- Tvar: 1R DZ KULATÉ KARTÁČE
- Vhodnost materiálu: Ocel
- Produktová řada: BASIC
- Specifikace: SH 0,5 mm
- Rozměr (D x Š x H x v ): 178 x 15 x 44 x 22,2 mm
- Průměr: 178 mm
- Tloušťka: 15 mm
- Otvor: 22,2 mm
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Široký rozsah
- Nejvyšší kvalita
- Univerzální nástroj
- Tvrzený ocelový drát SH pro extra životnost nástroje
Použitie:
- Pro odstraňování rzi, barvy a laku, čištění svarů, přípravu povrchu a povrchovou úpravu oceli
- Zejména pro obrábění svarů
Odporúčanie:
- DZ opletený drát pro přípravu povrchu a odstraňování zbytků rzi, vodního kamene a betonu
Speciální funkce:
- Univerzální použití
- Dobrá životnost nástroje
- Vysoká kvalita