DCGT 11T302-F1M-12P IC1008 Rhombické, pozitivní 55° břitové destičky s úhlem hřbetu 7°, pro polodokončovací a dokončovací obrábění měkkých materiálů a exotických slitin.

Č. pol.: 3397151
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) SWISSTURN
Typ výrobku Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3397151
EAN/GTIN 7291075478563
Číslo výrobcu 3397151
Číslo L L23950 2644

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, délka řezné hrany (L) 11,63 mm, průměr vkruhu (IC) 9,52 mm, tloušťka řezné břitové destičky (s ) 3,97 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Délka rezné hrany (L) 11.63 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 4.4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.97 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.18 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.15 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.03 mm/rev

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SWISSTURN" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka