XNMG 120408-M3P IC830 Oboustranné 70° kosočtvercové břitové destičky pro střední podmínky obrábění oceli

Č. pol.: 3396562
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria NEOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3396562
EAN/GTIN 7291075478938
Číslo výrobcu 3396562
Číslo L L23950 2537

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, štěpkovač M3P, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka řezné hrany (L) 13,52 mm, průměr vkruhu (IC) 12,7 mm, tloušťka řezné břitové destičky (s ) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek M3P
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Délka rezné hrany (L) 13.52 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.4 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.8 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.1 mm/rev

Vhodné výrobky

Z tej istej série "NEOTURN" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka