SDN D4.0-0.39-08-XN09 Drážkovací kotoučové frézy nesoucí čtyřhranné břitové destičky XNMU 0904 se 4 pravými a 4 levými břity.

Č. pol.: 3393669
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELISLOT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3393669
EAN/GTIN 7291075440393
Číslo výrobcu 3393669
Číslo L L23980 1551

Popis

Popis:

Štěrbiny, připojení průměr strany stroje (DCONMS) 1″, hloubka řezu maximální (CDX) 1″, Průměr řezu (DC) 4″, počet řezných položek (CICT) 12, Šířka řezu (CW) 12″, Průměr náboje (DHUB) 1-2/4″, Celková délka (OAL) 1/3″, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 0,39

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1″
  • Prumer rezu (DC): 4″
  • Pocet rezných britu (CICT): 12
  • Šírka rezu (CW): 0.39″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1-3/4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): XNMU 090446
  • Celková délka (OAL): 1/2″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 12

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka