MM TS165-H40D-06T06 IC908 Vyměnitelné karbidové T-drážkové frézovací hlavy s různými poloměry rohů.

Č. pol.: 3383511
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3383511
EAN/GTIN 7291075181029
Číslo výrobcu 3383511
Číslo L L24060 435

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, vlastnosti rozhraní T06, hloubka řezu, max (CDX) 3,25 mm, průměr řezu (DC) 16,5 mm, počet drážek (NOF) 6, celková délka (OAL) 11,25 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T06
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3.25 mm
  • Prumer rezu (DC) 16.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Celková délka (OAL) 11.25 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Z tej istej série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka