SPACER STUB 40X6 Distanční kroužky podle DIN 2084-B

Č. pol.: 3380389
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Číslo položky 3380389
EAN/GTIN 7291075409611
Číslo výrobcu 3380389
Číslo L L24000 43

Popis

Popis:

Části držáku nástroje, průměr tělesa (BD) 55 mm, délka tělesa (LB) 6 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 40 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 55 mm
  • Délka telesa (LB) 6 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka