D3N 250-038-31.75R-1.5D D3N 120-018-15.87R-1,5D Výměnná hlava 3 břitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou. Hloubka vrtání: 1,5xD

Č. pol.: 3362967
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) LOGIQ3CHAM
Typ výrobku Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3362967
EAN/GTIN 7291075425680
Číslo výrobcu 3362967
Číslo L L24040 182

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC) 0,984″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 25, Celková délka (OAL) 5,871″, použitelná délka (LU) 1,687″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.984″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.02″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.984″
  • Desetinný ekvivalent: 0.984″
  • Prumer príruby (DF): 1.575″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 25
  • Skupina délek: 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 0984
  • Celková délka (OAL): 5.871″
  • Délka špicky britu(PL): 0.2091″
  • Délka upínace (LPR): 3.515″
  • Délka stopky (LS): 2.36″
  • Použitelná délka (LU): 1.687″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "LOGIQ3CHAM" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka