H3P 256-IQ IC908 Tříbřité vrtací hlavice pro obrobky ISO P a ISO K materiály

Č. pol.: 3353259
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) LOGIQ3CHAM
Typ výrobku Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3353259
EAN/GTIN 7291075425383
Číslo výrobcu 3353259
Číslo L L24050 1242

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, řezný průměr (DC) 25,6 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 25, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, délka dráhy nástroje (LPR) 14,6 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 25.6 mm
  • Funkcní délka (LF) 9.4 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 25
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 5.2 mm
  • Délka upínace (LPR) 14.6 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "LOGIQ3CHAM" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka