H690 FWN D2.5-08-1.0-R04 Čelní 90° frézy nesoucí H690 WNMU 0403 Oboustranné trojúhelníkové destičky se 6 šroubovitými břity

Č. pol.: 3341171
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELIDO Trigon Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3341171
EAN/GTIN 7291075431261
Číslo výrobcu 3341171
Číslo L L23980 1776

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 2-1/2″, Počet řezných položek (CICT) 8, Průměr náboje (DHUB) 2-1/4″, Celková délka (OAL) 1-1/2″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2-1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 2-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 8
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.157″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2-1/4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H690 WNMU 0403-PNTR
  • Celková délka (OAL): 1-1/2″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIDO Trigon Line" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka