{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Oblasť rezania | M3 − M12 | |
Maximálna rýchlosť v podávaní | 1 200 min-1 | |
Kompenzácia dĺžky vlaku | 12,5 mm | |
Dĺžka od vretena stroja | 140 mm | |
L 1 | 60 mm | |
Drážková cesta B. | 6 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 80 mm | |
⌀ D1 | 19 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Morse cone MK | 1 | |
Typ výrobku | Závitorezné zariadenie |
Číslo položky | 334100 12/1 | |
EAN/GTIN | 4045197152336 | |
Číslo výrobcu | 334100 12/1 |