Popis:
Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/4″, Cutting Diameter (DC) 1/4″, decimal Equivalent 0,25″, Depth of Cut maximum (APMX) 1-1/1″, Flute Count (NOF) 2, OAL (OAL) 3-2/7″, Shank Typ Kulatý, Shank typ Kulatý
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/4″
- Velikost rohové fazety (CHW): 0.008″
- Prumer rezu (DC): 1/4″
- Tolerance prumeru rezu: e9
- Desetinný ekvivalent: 0.25″
- Maximální hloubka rezu (APMX): 1-1/2″
- Pocet drážek (NOF): 7
- Úhel šroubovice drážky (FHA): 36 Stupne
- Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.0027 ″/zub
- Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.0008 ″/zub
- Celková délka (OAL): 3-1/2″
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
- Typ stopky: Kulaté