Popis:
Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″, Cutting Diameter (DC) 3/8″, decimal Equivalent 0,625″, Depth of Cut maximum (APMX) 7-3/4″, Flute Count (NOF) 5, OAL (OAL) 7″, Shank Type Round, Shank Type Round
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
- Velikost rohové fazety (CHW): 0.012″
- Prumer rezu (DC): 5/8″
- Desetinný ekvivalent: 0.625″
- Maximální hloubka rezu (APMX): 3-3/4″
- Pocet drážek (NOF): 7
- Úhel šroubovice drážky (FHA): 37 Stupne
- Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.0051 ″/zub
- Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.002 ″/zub
- Celková délka (OAL): 7″
- Maximální úhel nábehu (RMPX): 3 Stupne
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
- Typ stopky: Kulaté