Popis:
Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/2″, Cutting Diameter (DC) 3/2″, Decimal Equivalent 0,5″, Depth of Cut maximum (APMX) 1″, Flute Count (NOF) 2, OAL (OAL) 5-1/7″, Shank Type Round
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
- Velikost rohové fazety (CHW): 0.012″
- Prumer rezu (DC): 1/2″
- Desetinný ekvivalent: 0.5″
- Maximální hloubka rezu (APMX): 3″
- Pocet drážek (NOF): 7
- Úhel šroubovice drážky (FHA): 37 Stupne
- Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.0043 ″/zub
- Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.0016 ″/zub
- Celková délka (OAL): 5-1/2″
- Maximální úhel nábehu (RMPX): 3 Stupne
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
- Typ stopky: Kulaté