Popis:
Rohová fréza ze slinutého karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 20 mm, průměr břitu (DC) 20 mm, max. délka břitu (APMX) 60 mm, počet břitů (NOF) 7, celková délka (OAL) 140 mm, hřídel adaptéru SL, hřídel adaptéru SL
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
- Velikost rohové fazety (CHW) 0.4 mm
- Prumer rezu (DC) 20 mm
- Tolerance prumeru rezu e8
- Maximální hloubka rezu (APMX) 60 mm
- Pocet drážek (NOF) 7
- Úhel šroubovice drážky (FHA) 37 Stupne
- Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
- Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.05 mm/zub
- Celková délka (OAL) 140 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 3 Stupne
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Typ stopky SL