Popis:
Plně tvrdokovová fréza rohová, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 16 mm, max. délka břitu (APMX) 96 mm, počet břitů (NOF) 7, celková délka (OAL) 175 mm, upínací stopka SL, upínací stopka SL
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
- Velikost rohové fazety (CHW) 0.3 mm
- Prumer rezu (DC) 16 mm
- Tolerance prumeru rezu e8
- Maximální hloubka rezu (APMX) 96 mm
- Pocet drážek (NOF) 7
- Úhel šroubovice drážky (FHA) 37 Stupne
- Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.12 mm/zub
- Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.04 mm/zub
- Celková délka (OAL) 175 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 3 Stupne
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Typ stopky SL