Popis:
Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/2″, Cutting Diameter (DC) 1/2″, Decimal Equivalent 0,5″, Depth of Cut maximum (APMX) 1″, Flute Count (NOF) 4, OAL (OAL) 3″, Shank Type SL, Shank Type SL
Charakteristika:
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
- Polomer rohu (RE): 0.045″
- Prumer rezu (DC): 1/2″
- Tolerance prumeru rezu: e8
- Desetinný ekvivalent: 0.5″
- Maximální hloubka rezu (APMX): 1″
- Pocet drážek (NOF): 4
- Úhel šroubovice drážky (FHA): 36 Stupne
- Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.0031 ″/zub
- Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.002 ″/zub
- Celková délka (OAL): 3″
- Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
- Typ stopky: SL