H3P 150-IQ IC908 Tříbřité vrtací hlavice pro obrobky ISO P a ISO K materiály

Č. pol.: 3335750
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) LOGIQ3CHAM
Typ výrobku Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3335750
EAN/GTIN 7291075394405
Číslo výrobcu 3335750
Číslo L L24050 1978

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 15 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 15, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, délka nástroje (LPR) 8,66 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 15 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.19 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 15
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.47 mm
  • Délka upínace (LPR) 8.66 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "LOGIQ3CHAM" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka