D3N 250-075-32A-3D Výměnná hlava tříbřitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon, hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 3335708
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) LOGIQ3CHAM
Typ výrobku Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3335708
EAN/GTIN 7291075425161
Číslo výrobcu 3335708
Číslo L L24040 761

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitu (DC) 25 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 25, celková délka (OAL) 187,1 mm, efektivní délka (LU) 80,2 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 25.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 25 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Funkcní délka (LF) 121.41 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 25
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 250
  • Celková délka (OAL) 187.1 mm
  • Délka špicky britu(PL) 5.2 mm
  • Délka upínace (LPR) 127.1 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 80.2 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "LOGIQ3CHAM" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka