Popis:
Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 14,0, Celková délka (OAL) 4,38″, použitelná délka (LU) 1,71″
Charakteristika:
- Zmenšený prumer telesa (BDRED): 0.79″
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
- Maximální prumer rezu (DCX): 0.587″
- Minimální prumer rezu (DCN): 0.571″
- Prumer príruby (DF): 0.79″
- Funkcní délka (LF): 2.386″
- Kód velikosti lužka (SSC): 14.0
- Skupina délek: 3xD
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID): IDI 145-SG
- Celková délka (OAL): 4.38″
- Délka špicky britu(PL): 0.104″
- Délka upínace (LPR): 2.49″
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
- Délka stopky (LS): 1.89″
- Použitelná délka (LU): 1.71″