QCP 155-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 3325679
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Typ výrobku Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3325679
EAN/GTIN 7291075382754
Číslo výrobcu 3325679
Číslo L L24050 1995

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, řezný průměr (DC) 15,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 15,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka nástroje (LPR) 9,64 mm

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 15.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 6.36 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 15.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.28 mm
  • Délka upínace (LPR) 9.64 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka