Popis:
Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet řezných těles (CICT) 4, délka řezu max (APMX) 1,2 mm, celková délka (OAL) 120 mm
Charakteristika:
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 17.7 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 32 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 4
- Maximální hloubka rezu (APMX) 1.2 mm
- Funkcní délka (LF) 120 mm
- Délka hlavy (LH) 64 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FFQ4 SOMT 090412T
- Celková délka (OAL) 120 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 3.2 Stupne
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 12 Stupne
- Krouticí moment (TQ) 2 Nxm