MT LNHU 3005 I5ACME IC908 Vnitřní závitové frézy ACME pro americké trapézové závity

Č. pol.: 3323370
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) MILLTHREAD
Typ výrobku Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3323370
EAN/GTIN 7291075376272
Číslo výrobcu 3323370
Číslo L L24290 304

Popis

Popis:

Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 30 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 5,6 mm, šířka břitové destičky (W1) 16,7 mm, rozteč závitů (TP) 5,08 mm, závit na palec (TPI) 5 závitů/″

Charakteristika:

  • Velikost britové desticky(INSL) 30 mm
  • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 5.6 mm
  • Šírka vložky (W1) 16.7 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) AC29
  • Stoupání závitu (TP) 5.08 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) INT
  • Pocet závitu na palec (TPI) 5 Závity/-palcové″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MILLTHREAD" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka