PCHR 19-34-JHP Nástrojový držák pro zapichování, drážkování a upichování s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky PENTA

Č. pol.: 3304712
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) PENTACUT
Typ výrobku Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3304712
EAN/GTIN 7291075362633
Číslo výrobcu 3304712
Číslo L L23920 3138

Popis

Popis:

  • Držák nástrojů pro odřezávání
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 0,394″
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,157″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,059″
  • Celková délka (OAL): 5,32″

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.394″
  • Smer rezu : Right Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.157″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.059″
  • Délka hlavy (LH): 1.3″
  • Celková délka (OAL): 5.32″
  • Výška dríku (H): 3/4″
  • Šírka stopky (B): 3/4″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "PENTACUT" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka