TAGPAD-XL 2R-D65-JHP XL adaptér s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro břitové destičky TANG-GRIP pro zapichování a upichování

Č. pol.: 3302077
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) TANG-GRIP
Typ výrobku Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3302077
EAN/GTIN 7291075350395
Číslo výrobcu 3302077
Číslo L L23920 132

Popis

Popis:

Dělicí držák nástroje, max. šířka řezu (CWX) 2,4 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,8 mm, celková délka (OAL) 60 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.6 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.8 mm
  • Celková délka (OAL) 60 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 65 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TANG-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka