DCN 240-072-31.75A-3D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 3xD

Č. pol.: 3260103
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Typ výrobku Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3260103
EAN/GTIN 7291075292688
Číslo výrobcu 3260103
Číslo L L24040 1067

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC) 0,945″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 24,0, Celková délka (OAL) 6,69″, použitelná délka (LU) 3″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.65″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.945″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.98″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.945″
  • Desetinný ekvivalent: 0.945″
  • Prumer príruby (DF): 1.65″
  • Funkcní délka (LF): 4.158″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 24.0
  • Skupina délek: 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 240
  • Celková délka (OAL): 6.69″
  • Délka špicky britu(PL): 0.172″
  • Délka upínace (LPR): 4.33″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 2.36″
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 3″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka