{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky | 50 mm | |
Veľkosť doštičiek | 16HP | |
Upínač | PSC | |
Druh použitia | ľavé | |
Norma upínača | ISO 26623-1 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 60 mm | |
Osi-Vzdialenosť vrcholov f | 35 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | 16E.. | |
Druh stopky | Kužeľová dutá stopka | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 320421 50/16HP | |
EAN/GTIN | 2050002063143 | |
Číslo výrobcu | TOP52GR41,0 |