Držiak na vyvrtávacie tyče pravé, PSC, ⌀ stopky / veľkosť doštičky - rozmer A: 63/11-180mm

Č. pol.: 320395 63/11-180
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky - rozmer A Cena za kus vrát. DPH
  • Prijímací štandard: ISO 26623-1
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stopka⌀ 63 mm
Veľkosť dosky 11
Nahrávanie PSC
Typ použitia pravé
Prijímací štandard ISO 26623-1
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka konzolového ramena A rozmer 180 mm
Užitočná dĺžka LN. 158 mm
Minimálne predvŕtanie⌀ D1 min 50 mm
Vzdialenosť medzi špičkami osi f 27 mm
Zodpovedajúca vložka DC.. 11T3..
Náhradný diel S05
Uhol nastavenia κ 107,5 Stupeň
Typ výrobku Držiak na vyvrtávacie tyče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 320395 63/11-180
EAN/GTIN 2050001712486
Číslo výrobcu PS6.BDB.RQC.180

Popis

Poznámka:

Vhodnú dýzu HP č. 320001 si objednajte samostatne! Náhradné diely č. 320610320626 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.
PSC upínacie skrutky na požiadanie.