DCN 310-047-31.75A-1.5D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 1,5xD

Č. pol.: 3203163
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Typ výrobku Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203163
EAN/GTIN 7291075292220
Číslo výrobcu 3203163
Číslo L L24040 969

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC) 1,22″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 31,0, Celková délka (OAL) 6,12″, použitelná délka (LU) 2,05″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.653″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.22″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.26″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 1.22″
  • Desetinný ekvivalent: 1.22″
  • Prumer príruby (DF): 1.653″
  • Funkcní délka (LF): 3.538″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 31.0
  • Skupina délek: 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 310
  • Celková délka (OAL): 6.12″
  • Délka špicky britu(PL): 0.222″
  • Délka upínace (LPR): 3.76″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 2.36″
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 2.05″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka