DCN 070-021-12.7A-3D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 3xD

Č. pol.: 3202933
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Typ výrobku Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3202933
EAN/GTIN 7291075292510
Číslo výrobcu 3202933
Číslo L L24040 666

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1/2″, Průměr řezu (DC) 0,275″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 7,0, Celková délka (OAL) 3,17″, použitelná délka (LU) 0,87″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 0.63″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.275″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.291″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.275″
  • Desetinný ekvivalent: 0.275″
  • Prumer príruby (DF): 0.63″
  • Funkcní délka (LF): 1.35″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 7.0
  • Skupina délek: 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 070
  • Celková délka (OAL): 3.17″
  • Délka špicky britu(PL): 0.05″
  • Délka upínace (LPR): 1.4″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.77″
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 0.87″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka