DCM 075-026-8B-3.5D Těleso vrtáku bez příruby s Weldon stopkou pro držáky fazet CHAMRING, hloubka vrtání 3,5xD

Č. pol.: 3200968
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) UNICHAMDRILL
Typ výrobku Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3200968
EAN/GTIN 7291075158670
Číslo výrobcu 3200968
Číslo L L24040 450

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 8 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 8,0, celková délka (OAL) 76,7 mm, efektivní délka (LU) 26 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 7.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 7.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 32.34 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 8.0
  • Skupina délek 4xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 075
  • Celková délka (OAL) 76.7 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.36 mm
  • Délka upínace (LPR) 33.7 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 43 mm
  • Použitelná délka (LU) 26 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "UNICHAMDRILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka