Držiak na vyvrtávacie tyče ľavé, HSK-T, ⌀ stopky / veľkosť doštičky - rozmer A: 63/11-125mm

Č. pol.: 320096 63/11-125
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky - rozmer A Cena za kus vrát. DPH
  • Prijímací štandard: ISO 12164-3
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stopka⌀ 63 mm
Veľkosť dosky 11
Nahrávanie HSK-T
Typ použitia ľavé
Prijímací štandard ISO 12164-3
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka konzolového ramena A rozmer 125 mm
Minimálne predvŕtanie⌀ D1 min 40 mm
Vzdialenosť medzi špičkami osi f 22 mm
Zodpovedajúca vložka DC.. 11T3..
Náhradný diel S05
Uhol nastavenia κ 107,5 Stupeň
Typ drieku Kužeľová dutá stopka
Typ výrobku Držiak na vyvrtávacie tyče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 320096 63/11-125
EAN/GTIN 2050001715142
Číslo výrobcu HA6.BDB.LQB.125

Popis

Poznámka:

Vhodnú dýzu HP č. 320001 si objednajte samostatne! Náhradné diely č. 320610320626 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.
PSC upínacie skrutky na požiadanie.