DCM 090-045-12A-5D Těleso vrtáku se stopkou Weldon, hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 3200645
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) CHAMDRILL
Typ výrobku Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3200645
EAN/GTIN 7291075101614
Číslo výrobcu 3200645
Číslo L L24040 1219

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr břitu (DC) 9 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 9,0, celková délka (OAL) 102,1 mm, efektivní délka (LU) 45 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 16 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 9 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 9.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 9 mm
  • Prumer príruby (DF) 16 mm
  • Funkcní délka (LF) 55.46 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 9.0
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 090-SG
  • Celková délka (OAL) 102.1 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.64 mm
  • Délka upínace (LPR) 57.1 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 45 mm
  • Použitelná délka (LU) 45 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CHAMDRILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka