Nože MARTOR SECUMAX 320 MDP 32000771 , 1 v jednom kartonu

Č. pol.: 32000771.02
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
Typ výrobku Fóliový rezač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 32000771.02
EAN/GTIN 4002632800917
Číslo výrobcu 32000771.02
Číslo L L60170 792

Popis

Popis:

COMBI je znovu naložen. Nová generace. Kov detekovatelný.
SECUMAX COMBI MDP byl vždy filmovým expertem na své vlastní právo – až dosud našel svého legitimního nástupce. Nový model SECUMAX 320 MDP zaujme na první pohled svým výjimečným designem. Na druhé straně oceníte i jeho vnitřní hodnoty. NAPŘÍKLAD ergonomie zdokonalená ve srovnání s předchůdcem nebo obnovou výměny čepele. A téma ″detekovatelnost kovů″? Byla vždy součástí DNA COMBI-MDP – a zůstává tak.
  • Základní materiál:
    Kovový detekovatelný plast
  • Kovový detekovatelný plast
    SECUMAX 320 MDP je vhodný zejména pro citlivá odvětví a podniky. Dokonce i ty nejmenší části řezného nástroje lze nalézt před nežádoucím znečištěním vašich výrobků.
  • Bezpečnost Zaprvé
    skrytá čepel a zaoblený nosní nos chrání vás a vaše zboží obzvláště spolehlivě. Kromě toho jsme výrazně posílili hlavu nože celkově – abychom ji připravili pro nejnáročnější použití.
  • Snadná výměna
    další plus z hlediska manipulace a bezpečnosti: Nově navržená výměna čepele. Jednoduše vytáhněte knoflík pro změnu radlice nahoru a zvedněte kryt. 4násobný použitelný nůž je připraven k ruce před vámi.
  • Dokonalá ergonomie
    cítíte ten rozdíl? Nový tvar úchopu se siluetou, která je příjemná na prsty, se hodí jako rukavice. Přednastavený úhel řezu je také prospěšný pro ruku a rameno, což vám pomůže připojit a řezat.
  • Optimalizovaný rozsah čepelí
    pouze dva příklady: Řezací kanál je nyní tvarován tak, aby bezpečnostní nůž odstranil čerstvě řezaný materiál ještě rychleji. Šikmé řezy také fungují lépe než kdy jindy. Vaše výhoda: Pracujte s menším úsilím.
  • Použití řezání:
    Řezání fólií nebo stretch
    fólie řezání fólie na rolích řezání fóliových pásů

    řezání páskovací pásky otevření pásky řezací

    papír na rolích

Charakteristika:

  • Rukojeť: Standardní rukojeť
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Nejvyšší zabezpečení (SECUMAX)
  • Bezpečnostní technologie II: Skrytě uložené čepele
  • Přepravní zámek: Ne
  • Spoušť: Ruka
  • Ergonomie: Zvláště ergonomické
  • Hloubka řezu (shrnuto): 4 mm
  • Hlavní řezné materiály: Balicí, strečový, smršťovací film, fóliové a papírové pásy, plastový pásek, Karton: 1vrstvá lepicí páska, pytlovaného zboží, textil, plsť, Bezpečnostní pás, kůže, laminovaná fólie, laminovaná fólie
  • Aplikace řezání: Střihněte fólie nebo strečové fólie, řežte fólie na rolích, řežte fóliové pásy, řežte páskovací pásku, otevřete lepicí pásku, řežte papír na rolích, řežte papírové pásy, řežte textilní pásy, řežte tenkou (5 mm) pěnu, odřízněte šňůry
  • Vlastnosti oděru: Vysoká ochrana proti oděru
  • Držák/očko: Ano
  • Hodnocení pásky: Ano
  • Základní materiál: Kovový detekovatelný plast
  • Softgrip: Ne
  • Detekovatelný kov: Ano
  • Namontovaný kotouč: 192043,66
  • Délka výstupu radlice (max.): 4 mm
  • Namontovaný tvar čepele (nůž): Obdélníková čepel
  • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Jako reklamní předmět: Ne
  • Znak GS (text): Testováno TÜV/VPA