Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Poháňaný nástroj radiálny, štandardný pin, ER32, Typ: 40-32-LIK

Č. pol.: 319935 40-32-LIK

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nahrávanie ER32
Veľkosť VDI 40
Upínanie nástroja ER32
l 1 138 mm
b1 85 mm
b2 72 mm
h1 76 mm
x 100 mm
Chladenie interné
Typ výrobku Poháňaný nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319935 40-32-LIK
Číslo výrobcu 319935 40-32-LIK

Popis

Prevedenie:

Použitie na hviezdicovej revolverovej hlave. Ľavé vyhotovenie, t. j. obrábanie v smere hlavného vretena. Prevod 1:1. Verzia s vnútorným chladením (vnútorným) max 70 bar.
Štandardná zarovnávacia lišta (Pin).
Verzia IKD – S keramickou tesniacou súpravou, tlak do 70 barov, plne suchý chod.
Pre použitie na všetkých CNC sústruhoch DMG Gildemeister CTX s revolverovou hlavou Sauter. Spojka pohonu DIN 5480. Upínanie nástrojov v AGW cez ER upínaciu klieštinu s vonkajšou maticou alebo rýchlovýmenným systémom VARIA VX s licenciou EWS. Externé vonkajšie chladenie cez rúru KM, vnútorné chladenie pomocou nástroja centrálne cez vreteno. Maximálne otáčky 8000 ot./min-1.

Výhoda:

  • Dizajn optimalizovaný pre hmotnosť a geometriu.
  • Spoľahlivosť procesu vďaka vysokokvalitným komponentom, trvanlivosť.
  • Prenos vysokých krútiacich momentov.
  • 100 % kontrola – každý AGW je podrobený zábehovému programu.
  • Vnútorné chladenie: špeciálne vyvinuté a patentované tesnenie.

Použitie:

Čo najviac krokov obrábania v jednom upnutí. Ak je nedostatok miesta (dostupné upínacie priestory) v revolverovej hlave.

Vhodné pro:

DMG Gildemeister CTX. Niektoré Emco, Hardinge, Monforts, Scherer atď. s DIN 5480.

Rozsah dodávky:

AGW pre upínaciu klieštinu: vrátane upínacej matice a hákového kľúča. AGW VARIA VX: vrátane kľúča.

Zvláštní příslušenství:

Vhodné vložky Varia VX č. 319802 - 319888, ER rýchlovýmenný adaptér č. 319761 - 319781, upínacia klieštiny ER č. 308941 - 309878, upínací kľúč ER č. 309680 - 309745.

Poznámka:

  • Iné typy pohonov (napr. DIN 5482), prevody, rozmery, BMT atď. na vyžiadanie: www.hoffmann.ews-tools.com
  • Nástroje IK (vnútorné chladenie) bez chodu nasucho so štandardným tesnením, filtrovanie chladiacej kvapaliny < 50 µm.
  • Odporúčanie: Verziu VARIA VX ovládajte momentovým nástrojom (max. 6 Nm).
  • Pre ťažké frézovacie práce sa na požiadanie odporúča variant s kuželíkovým ložiskom.