E90CN D25-4-M12-07-C Drážkovací frézy pro destičky TANG-GRIP

Č. pol.: 3195934
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria FLEXFIT
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3195934
EAN/GTIN 7291075302806
Číslo výrobcu 3195934
Číslo L L23980 231

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 21 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet řezných těles (CICT) 4, délka řezu max (APMX) 4 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 57 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 21 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M12
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 17 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CNHT 070315
  • Celková délka (OAL) 57 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2.5 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "FLEXFIT" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka