Dýza na chladiace médium JetKD-A so závitovou prípojkou M8X20

Č. pol.: 319473 M8X20
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit × dĺžka trysky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ JetKD-A
⌀ prietok rúry 4 mm
Dĺžka dýzy 20 mm
Pripojovací závit M8×1
Prevedenie Závit
Vnútorné chladenie áno
Druh produktu Dýza na chladiace médium

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319473 M8X20
EAN/GTIN 4260711110269
Číslo výrobcu TOP52GR24,0

Popis

Prevedenie:

Na cielené chladenie alebo mazanie na reznej hrane, príp. odvádzanie triesok.
Vysokotlaková dýza – Robustná dýza na chladiaci prostriedok vhodná na vysoké tlaky, ručné nastavenie smeru, veľký rozsah nastavenia až 45° v každom smere a ⌀ rúrky 4 mm.
S JetKD-A máte robustnú dýzu na chladiaci prostriedok na použitie v moderných CNC sústruhoch. Je vhodná na montáž do pevných alebo aj poháňaných nástrojových držiakov. Stroje s vysokotlakovými čerpadlami potrebujú špeciálne dýzy, ktoré zvládnu vysoké tlaky. Tu sa dostáva do hry JetKD-A! Prietok s veľkým rozmerom sa stará o silný a dobre kontrolovateľný prúd chladiaceho prostriedku. Nastavenie smeru sa vykonáva ručne. Jednoducho otočiť do požadovaného smeru a utiahnuť prevlečnú maticu. Vďaka veľkému otočnému polomeru je možné nastavenie s uhlom až 45° v každom smere.

Popis:

JetKD-A pozostáva z troch častí, ktoré sú konštruované na optimálnu funkciu a dlhú životnosť. Najmä pri tak dôležitom komponente, akým je dýza chladiacej kvapaliny, je dôležitá správna kombinácia všetkých komponentov. Spodný diel má kužeľový závit a skrutkuje sa prostredníctvom inbusového kľúča do otvoru pre chladiaci prostriedok. Potom sa dýza fixuje prevlečnou maticou.

Použitie:

Na použitie na statických a poháňaných otočných držiakoch prostredníctvom závitovej prípojky.

Poznámka:

Zodpovedajúce závitové adaptéry a nadstavce pozri 319476 alebo 319477.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka