{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | B | |
Stopka⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 65 mm | |
h5 | 38 mm | |
h6 | 28 mm | |
l 1 | 22 mm | |
l 2 | 40 mm | |
Kód farby hriadeľa VDI | VDI 30 | |
Typ výrobku | Upínač nástrojov VDI |
Číslo položky | 319080 30 | |
EAN/GTIN | 4045197955029 | |
Číslo výrobcu | 319080 30 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Upínač nástrojov tvar B6 radiálne ľavé, dlhé, Stopka ⌀ d1: 30mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
187,46 €
58,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
263,68 €
129,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
263,68 €
129,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
b1 | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Kód farby hriadeľa VDI | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
h1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
h5 | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
h6 | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
l 1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Stopka⌀ d1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |