{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | B | |
Stopka⌀ d1 | 16 mm | |
h1 | 12 mm | |
h2 | 17 mm | |
b1 | 42 mm | |
b2 | 25 mm | |
h5 | 20 mm | |
h6 | 22 mm | |
l 1 | 13 mm | |
l 2 | 24 mm | |
Kód farby hriadeľa VDI | VDI 16 | |
Typ výrobku | Upínač nástrojov VDI |
Číslo položky | 319010 16 | |
EAN/GTIN | 4045197373656 | |
Číslo výrobcu | 319010 16 |