{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | DIN 702-3 | |
Veľkosť kužeľa | 5 | |
Materiál | Oceľ | |
Exteriér⌀ A. | 160 mm | |
Časť E | 42 mm | |
Výška bez čeľustí H1 | 66 mm | |
Výška s čeľusťami H2 | 92 mm | |
Počet čapov | 4 | |
Veľkosť čapov | M10 | |
Strediaci kužeľ-⌀ B. | 82,575 mm | |
Štvorhranný kľúč k | 10 mm | |
Hmotnosť | 8,5 kg | |
Maximálna rýchlosť | 4 600 min-1 | |
Farebný kód pre príslušenstvo | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | |
Typ výrobku | skľučovadlá s rovnou čeľusťou |
Číslo položky | 312700 160/5 | |
Číslo výrobcu | 101188 |