P290 ACK D32-3-60-W32-12 Frézy s prodlouženou drážkou nesoucí 12 a 18 mm dlouhé břitové destičky

Č. pol.: 3110854
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MILLSHRED P290 LINE
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3110854
EAN/GTIN 7291075308167
Číslo výrobcu 3110854
Číslo L L23980 791

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitu (DC) 32 mm, počet břitů (CICT) 15, max. délka břitu (APMX) 60 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 140 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 15
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 60 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Celková délka (OAL) 140 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MILLSHRED P290 LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka